Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx CW WiFi-Antenne 490 MHz Extern / 1.3dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025810
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-490-CW-QW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 490 MHz
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 1.3dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 18.1g
Höhe = 157.7mm
Serie = CW

Die Linx 490-MHz-Einband-Antenne verfügt über eine robuste, kostengünstige und einfach zu installierende Antenne. Das einzelne Frequenzband der PW-Antenne macht die Auswahl der Antenne einfach, mit besserer Leistung im Zielfrequenzband. Es wurde ein SMA-Steckverbinder verwendet.Kompatibel mit Kunststoff- und Metallgehäuse Er ist Durable, flexible Hauptwelle Er verwendete eine große Bandbreite
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
490 MHz
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
1.3dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
18.1g
Höhe:
157.7mm
Serie:
CW
Weitere Suchbegriffe: 2025810, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT490CWQWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,7996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,59*
€ 621,8821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,12*
€ 595,1428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,31*
€ 577,5189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 474,52*
€ 564,6788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,98*
€ 523,5762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.