Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern / 2.8, 4.5dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025784
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-DB1-LCD-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne = Stabantenne
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 2.8, 4.5dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Gewicht = 7.4g
Höhe = 83.1mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Die Linx LCD-Dipolantenne hat eine hohe Peak Gain und einen überlegenen Wirkungsgrad und ist daher eine ausgezeichnete Option für hochvolumige, kostenempfindliche Anwendungen. Er sorgt für erstklassige Leistung für WLAN-Geräte mit Dualband-WLAN- oder U-NII-Anwendung. Es wurde ein SMA-Steckverbinder verwendet.Es ist sehr niedriger VSWR Er hat eine ausgezeichnete Leistung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
2.8, 4.5dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Gewicht:
7.4g
Höhe:
83.1mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2025784, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTDB1LCDSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.