Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Extern SMA RP Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025781
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-DB1-LCD-RPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Direkt
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Höhe = 83.1mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Direkt
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Höhe:
83.1mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2025781, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTDB1LCDRPS, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.