Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx WRT-Mon WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern / 0.8dBi UFL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025777
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-WRT-MON-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Kuppelförmig
Anschlusstyp = UFL
Verstärkung = 0.8dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Höhe = 45.8mm
Breite = 19mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die einpolige Antenne der Serie Linx e WRT-MON ist kompakt und manipulationssicher. Es wird für Anwendungen wie drahtlose Verkaufsautomaten, Verkehrseinrichtungen und Stromgeräte verwendet, bei denen der Platz begrenzt ist und Sicherheit wichtig ist. Er benötigt eine Näherungsebene und verfügt über einen selbstklebenden Schaumstoffkompressionsring, der dem Element widersteht.Es hat niedrige Kosten Er ist manipulationssicher
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Kuppelförmig
Anschlusstyp:
UFL
Verstärkung:
0.8dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Höhe:
45.8mm
Breite:
19mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2025777, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24WRTMONUFL, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 90 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.