Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx WRT WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern / 3.5dBi UFL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025776
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-WRT-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Kuppelförmig
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 3.5dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Höhe = 49.5mm
Breite = 19mm
Serie = WRT
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Kuppelförmig
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
3.5dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Höhe:
49.5mm
Breite:
19mm
Serie:
WRT
Weitere Suchbegriffe: 2025776, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24WRTUFL, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.