Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx RH WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern / -0.9dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025773
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-CW-RH-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stabantenne
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = -0.9dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Höhe = 27mm
Breite = 7.4mm
Serie = RH

Die Serie Linx RH verwendet ein spiralförmiges Element, um die physische Länge des Antennengehäuses erheblich zu reduzieren. Sie sind ideal für kleine Produkte, bei denen kosmetische oder funktionelle Anforderungen eine kompakte, ästhetisch ansprechende Antenne erfordern. Es hat eine winzige Größe und verwendet RP-SMA-Steckverbinder.Es ist eine Spiral-Peitsche mit reduzierter Höhe Er hat eine ausgezeichnete Leistung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
-0.9dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Höhe:
27mm
Breite:
7.4mm
Serie:
RH
Weitere Suchbegriffe: 2025773, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24CWRHSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,9897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 895,81*
€ 1.066,0139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 891,39*
€ 1.060,7541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 850,02*
€ 1.011,5238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 823,96*
€ 980,5124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 798,97*
€ 950,7743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.