Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx RAH WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern / 1.6dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025766
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-CW-RAH-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 2,4 Ghz
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 1.6dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Höhe = 25.6mm
Breite = 7.4mm
Serie = RAH

Die Serie Linx RAH verwendet ein spiralförmiges Element, um die physische Länge des Antennengehäuses erheblich zu reduzieren. Sie sind ideal für Produkte, die eine ultrakompakte, ästhetisch ansprechende Antenne in einem rechtwinkligen Formfaktor erfordern.Es hat niedrige Kosten Er ist ultrakompakt Er verfügt über eine rechtwinklige Montage
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
2,4 Ghz
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
1.6dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Höhe:
25.6mm
Breite:
7.4mm
Serie:
RAH
Weitere Suchbegriffe: 2025766, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24CWRAHSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,1097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 815,47*
€ 970,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 787,76*
€ 937,4344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 766,65*
€ 912,3135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 747,49*
€ 889,5131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 710,97*
€ 846,0543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.