Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx HW WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern / 3.2dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025761
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-CW-HW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Direkt
Verstärkung = 3.2dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Höhe = 120mm
Breite = 8.1mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
3.2dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Höhe:
120mm
Breite:
8.1mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2025761, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24CWHWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 619,93*
€ 737,7167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 589,82*
€ 701,8858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 573,69*
€ 682,6911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 559,49*
€ 665,7931
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 532,00*
€ 633,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.