Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx LCW WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern / 2.8dBi SMA RP Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025760
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-LCW-RPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Direkt
Verstärkung = 2.8dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Höhe = 83.1mm
Breite = 7.8mm
Serie = LCW
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
2.8dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Höhe:
83.1mm
Breite:
7.8mm
Serie:
LCW
Weitere Suchbegriffe: 2025760, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24LCWRPS, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.