Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx LCW Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern / 2.8dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025756
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.4-LCW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne = Stabantenne
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 2.8dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Gewicht = 7.4g
Höhe = 83.1mm
Serie = LCW
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
2.8dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Gewicht:
7.4g
Höhe:
83.1mm
Serie:
LCW
Weitere Suchbegriffe: 2025756, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT24LCWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,46*
€ 434,8974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,53*
€ 425,4607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,88*
€ 409,2172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 335,64*
€ 399,4116
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,35*
€ 370,5065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.