Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx CHP Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz Intern / 0.5dBi Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025754
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-2.45-CHP-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne = Chip
Montageart Antenne = SMD
Verstärkung = 0.5dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne:
Chip
Montageart Antenne:
SMD
Verstärkung:
0.5dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2025754, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT245CHPT, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.408,965*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 2,93931* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.784,76*
€ 5.693,8644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.583,55*
€ 5.454,4245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.486,23*
€ 5.338,6137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.427,28*
€ 5.268,4632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.408,965*
€ 5.246,66835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.