Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Thyristor Leistungssteller 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025569
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN1610H-6I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Strom-Belastbarkeit = 16A
Nennleistung = 9.6kW
Abmessungen = 28 x 10 x 4.4mm
Weitere Informationen:
Strom-Belastbarkeit:
16A
Nennleistung:
9.6kW
Abmessungen:
28 x 10 x 4.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2025569, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN1610H6I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.