Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Thyristor Leistungssteller 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025568
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN1610H-6I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Strom-Belastbarkeit = 16A
Nennleistung = 9.6kW
Abmessungen = 28 x 10 x 4.4mm

Der STMicroelectronics Hochtemperatur-SCR-Thyristor bietet einen Betrieb mit hoher Wärmeleistung bis zu 16 A eff. Seine Störfestigkeit gegen den Stromabnahme (dV/dt = 1000 V/μs) im Vergleich zu seinem Gate-Auslösestrom (IGT = 10 mA) und seine Einschaltstromerhöhung (dI/dt = 100 A/μs) ermöglichen die Entwicklung eines robusten und kompakten Steuerschaltkreises für den Spannungsregler.Halogenfreies Formteil Bleifreie Plattierung
Weitere Informationen:
Strom-Belastbarkeit:
16A
Nennleistung:
9.6kW
Abmessungen:
28 x 10 x 4.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2025568, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN1610H6I, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.