Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2024891
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052923399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Energiequelle = Netz
Typ = Lötgerätesatz
Nennleistung = 150W
Spitzenserie = RT
Zur Verwendung mit = WX-Stationen

Die Produktion in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtindustrie faster, da die Komponenten kleiner, empfindlicher, komplexer und leistungsfähiger werden. Die Lötindustrie ist nicht anders. Mit den Weller RT MS-Spitzen erfüllen Sie diese steigenden Anforderungen und bieten maximalen Schutz für die Leiterplatte und das zu lötende Bauteil. Mit den MS-Spitzen erzielen Sie die besten Ergebnisse und halten Ihre Betriebskosten so niedrig wie möglich. Der Weller MS (Militärstandard) Lötspitzen mit aktiver Spitzentechnologie sind vollständig konform IPC-Industriestandards (IPC - TM-650 2.5.33 Messung der elektrischen Überlastung durch Löt-Handwerkzeuge) und sind außerdem MIL-SPEC-konform. Erweitern Sie Ihre Weller WX-Werkbank mit einem Mikrolötwerkzeug.Verwenden Sie MS-Spitzen immer mit MS-Lötkolben. Für hochpräzise Lötanwendungen in robuster Ausführung Bauteilgröße XL bis XXL Station funktioniert als Tisch-Controller zur Steuerung von Spitzen, Werkzeugen, Rauchabsaugung und peripherischen Werkzeugen 2 Kanäle für die gleichzeitige Arbeit von 2 Werkzeugen mit intelligenten Werkzeugerkennung Extrem schnelle Aufheizzeit: 7 Sek. Die dreifach ausgezeichnete aktive Spitzentechnologie ist vollständig konform mit MIL-SPEC/IPC-Standard Intelligentes Eisen mit Bewegungssensor und integrierter Datenspeicherung Werkzeugloser Spitzenwechsel Rückverfolgbarkeit bereit 2-in-1-Sicherheitsablage für die Reinigung von nassen und trockenen SpitzenLeistungsmerkmale: Enorme Energieersparnis durch integrierten Bewegungssensor Integrierte Parameteraufbewahrung im Lötkolben Griff und Spitze in einem Gerät Für den Einsatz mit einem Weller WX-NetzteilLieferumfang: Intelligenter Ultra-Lötkolben WXUP MS 24 V, 150 W mit aktiver Spitze RTU032SMS Sicherheitsablage WSR 200 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötgerätesatz
Nennleistung:
150W
Spitzenserie:
RT
Zur Verwendung mit:
WX-Stationen
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötkolben 24v, lötkolben, lötkolben weller professional, 2024891, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0052923399, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 241,71*
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 245,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 245,99*
€ 4,80*
ab € 216,55*
€ 258,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 240,45*
€ 282,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050105899
ab € 30,42*
Zubehör
Weller Tools
T0050106099
ab € 30,25*
Zubehör
Weller Tools
T0050106899
ab € 51,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 148,41*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 626,83*
Zubehör
Weller Tools
T0051517999
ab € 52,24*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.912,39*
Zubehör
Weller Tools
RTU 022 S MS
ab € 38,35*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,17*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,97*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 680,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.