Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorsteuerungen
>
Motor-Controller IC
>
Artikel
STMicroelectronics Motor Controller STSPIN32F0252TR, 1A, TQFP, 64-Pin, 80mA, 20 V, AC-Induktionsmotor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2024749
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STSPIN32F0252TR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motortyp = AC-Induktionsmotor
IGBT Collectorstrom max. = 1A
Versorgungsspannung max. = 20 V
Kollektor-Emitter-Spannung = 250 V
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 64
Der STMicroelectronics dreiphasige Controller mit MCU-System-in-Package ist eine extrem integrierte Lösung für die Ansteuerung dreiphasiger Anwendungen, die Entwicklern hilft, den Leiterplattenbereich und die Gesamtstückliste zu reduzieren.Advanced smartSD-Funktion 6 Universalzeitgeber
Weitere Informationen:
Motortyp:
AC-Induktionsmotor
IGBT Collectorstrom max.:
1A
Versorgungsspannung max.:
20 V
Kollektor-Emitter-Spannung:
250 V
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
64
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Motor-Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
Motor-Controller
,
Motorcontroller
,
Motorsteuerungen
,
motor-controller stmicroelectronics
,
mikrocontroller
,
2024749
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Motor-Treiber ICs
,
STMicroelectronics
,
STSPIN32F0252TR
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Motor Driver ICs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,82217*
€ 3,6876*
Lager 139
1 Tag
933
1
€ 14,99*
ab € 2,81*
€ 7,34*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,6876*
€ 4,38824
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9076*
€ 3,46004
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,82217*
€ 3,35838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 3.687,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics STSPIN32F0252 Leistung, Motor und Robotics Entwicklungstool, 3-Phase Inverter Based on STSPIN32F0252
ST Microelectronics
STEVAL-PTOOL2V1
ab € 67,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen