Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX W1 Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 Ghz Intern / 2.8dBi UFL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024217
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     W1P35X8W04-U100D3B0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich = 2,4 Ghz
Montageart = Klebemontage
Verstärkung = 2.8dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Gewicht = 0.3g
Breite = 8.50mm
Serie = W1
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich:
2,4 Ghz
Montageart:
Klebemontage
Verstärkung:
2.8dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Gewicht:
0.3g
Breite:
8.50mm
Serie:
W1
Weitere Suchbegriffe: 2024217, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, KYOCERA AVX, W1P35X8W04U100D3B0A, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.