Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX W1 Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 Ghz Intern / 2.8dBi UFL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024215
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     W1P35X8W04-U100D3B0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich = 2,4 Ghz
Anschlusstyp = UFL
Verstärkung = 2.8dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Gewicht = 0.3g
Breite = 8.50mm
Serie = W1

Das integrierte 2,4-GHz-WLAN-Antennendesign von AVX mit Schaumstoff auf der Rückseite minimiert das Abtasten der Antenne auf verschiedenen Oberflächen, das die wichtigsten Anforderungen heutiger drahtloser Produktdesigner erfüllt: Miniaturisiertes Design und überlegene Signalempfindlichkeit.Umfangreiche HF-Erfahrung Globale Betriebs- und Designunterstützung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich:
2,4 Ghz
Anschlusstyp:
UFL
Verstärkung:
2.8dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Gewicht:
0.3g
Breite:
8.50mm
Serie:
W1
Weitere Suchbegriffe: 2024215, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, KYOCERA AVX, W1P35X8W04U100D3B0A, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.