Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX W3 Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Intern UFL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024213
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     W3P35X8W04-U100D3B0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne = Platte
Montageart Antenne = selbstklebend
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Gewicht = 0.3g
Breite = 8.50mm
Serie = W3

Das AVX Embedded Wi-Fi Antennendesign mit Schaumstoff auf der Rückseite minimiert das Abtasten der Antenne auf verschiedenen Oberflächen, das die wichtigsten Anforderungen heutiger drahtloser Produktdesigner erfüllt: Miniaturisiertes Design und überlegene Signalempfindlichkeit.Umfangreiche HF-Erfahrung Globale Betriebs- und Designunterstützung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne:
Platte
Montageart Antenne:
selbstklebend
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Gewicht:
0.3g
Breite:
8.50mm
Serie:
W3
Weitere Suchbegriffe: 2024213, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, KYOCERA AVX, W3P35X8W04U100D3B0A, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,878* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.