Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne WiFi Gestanztes Metall 4.4dBi 16.1 x 15.7 x 10.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024181
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1002295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Verstärkung = 4.4dBi
Abmessungen = 16.1 x 15.7 x 10.55mm
Höhe = 10.55mm
Länge = 16.1mm
Breite = 15.7mm

Die integrierte AVX Wi-Fi/BT-Single-Band-Antenne aus Metall wurde für WLAN MIMO-fähige Geräte einschließlich Router, Media-Player und andere mobile Kommunikationsgeräte entwickelt.Überlegene HF-Feldeindämmung Schnellere Markteinführung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Verstärkung:
4.4dBi
Abmessungen:
16.1 x 15.7 x 10.55mm
Höhe:
10.55mm
Länge:
16.1mm
Breite:
15.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2024181, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, 1002295, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.