Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne WiFi Gestanztes Metall 4.4dBi 16.1 x 15.7 x 10.55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024180
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1002295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Verstärkung = 4.4dBi
Abmessungen = 16.1 x 15.7 x 10.55mm
Höhe = 10.55mm
Länge = 16.1mm
Breite = 15.7mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Verstärkung:
4.4dBi
Abmessungen:
16.1 x 15.7 x 10.55mm
Höhe:
10.55mm
Länge:
16.1mm
Breite:
15.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2024180, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, 1002295, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,8236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,28*
€ 209,7732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,7405*
€ 188,9012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,4005*
€ 178,9766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,961*
€ 167,74359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 135,921*
€ 161,74599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,54*
€ 147,0126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.