Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta Echo 34 Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz Intern / 2dBi UFL Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024079
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ECHO34/0.1M/UFL/S/S/17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
siretta rundstrahlantenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich = 2,4 GHz
Anschlusstyp = UFL
Verstärkung = 2dBi
Kabellänge = 100mm
Höhe = 25mm
Breite = 5.2mm
Serie = Echo 34

Die Siretta Echo 34 ist eine kompakte und aktive WiFi/Bluetooth/Zigbee integrierte flache Antenne. Diese flache keramische Patch-Antenne ist perfekt für WiFi-Anwendungen, die integrierte Lösungen enthalten, die trotz ihres kleinen Formfaktors immer noch ein hohes Maß an Leistung liefern können. Das Echo 34 wird standardmäßig mit einem 100-mm-Koaxialkabel mit 1,13 mm Ø geliefert, das mit einem UFL-Steckverbinder abgeschlossen ist. Kundenspezifische Kabellängen und alternative Steckverbindertypen können für Volumenanforderungen geliefert werden.WiFi-/Bluetooth- und Zigbee-Antenne Keramikgehäuse
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Anschlusstyp:
UFL
Verstärkung:
2dBi
Kabellänge:
100mm
Höhe:
25mm
Breite:
5.2mm
Serie:
Echo 34
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 2dbi, 2024079, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, ECHO3401MUFLSS17, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.