| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022857 Herst.-Nr.: MHA1-AS-3-M3 EAN/GTIN: 4052568044909 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 2 Serie = MHA1 Typ = Sockel Gewindegröße = M3
Die Festo Einzelunterbasis MHA1-AS-3-M3 für Verteilerblockventile MHA1-..-HC/TC. Er hat einen Betriebsdruck von 0-8 bar und eine Korrosionsbeständigkeit von CRC 2 - Moderate Korrosionsbelastung.Umgebungstemperatur: 0-50 °C. Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1 M3 Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2 M3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 2 | Serie: | MHA1 | Typ: | Sockel | Gewindegröße: | M3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 2022857, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, MHA1AS3M3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,85* | € 13,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,23* | € 13,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,60* | € 14,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,98* | € 16,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,97* | € 18,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|