Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022667
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS4-EE-1/8-10V24
EAN/GTIN:
     4052568180621
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Anschluss-Gewinde = G1/4, G1/8
Funktion = 3/2 Closed, Monostable
Gewindegröße = 1/8
Standardgewinde = G
Serie = ms
Modellnummer = 542580

Der Festo Push-In-Steckverbinder mit Steckhülse für Rohr1 Größe 6 mm. Er verwendet das Push/Pull-Prinzip der Struktur mit einer Nenngröße von 2,5 mm. Es verwendete 1 - geringe Korrosionsbelastung.Umgebungstemperatur: -10 bis 80 °C. PBT für Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/4, G1/8
Funktion:
3/2 Closed, Monostable
Gewindegröße:
1/8
Standardgewinde:
G
Serie:
ms
Modellnummer:
542580
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, steuerventile festo, wege schieberventil, 2022667, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, MS4EE1810V24, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,92*
€ 75,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,01*
€ 79,57*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 84,67*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 93,90*
€ 113,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,21*
€ 128,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.