| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022647 Herst.-Nr.: VAPB-1/2-F-40-F03 EAN/GTIN: 4052568048853 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2/2 Bistable Gewindegröße = 1/2 Standardgewinde = Rp Serie = VAPB Modellnummer = 534304
Das Festo Ein/Aus-Ventil verfügt über einen manuellen Betätigungselement mit Schalldämpferrichtung von rechts nach links. Er hat ein Drehschieberventil mit Struktur und hat 2 Positionen. Er verwendete einen Betriebsdruck von bis zu 0-18 bar und eine Standard-Nenndurchflussmenge von 3000 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Gehäuse Weitere Informationen: | | Funktion: | 2/2 Bistable | Gewindegröße: | 1/2 | Standardgewinde: | Rp | Serie: | VAPB | Modellnummer: | 534304 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Steuerventil, festo kugelhahn, gas kugelhahn, 2022647, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VAPB12F40F03, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,03* | € 20,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,13* | € 21,56* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,93* | € 22,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,28* | € 22,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,48* | € 29,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|