Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022540
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HE-D-MIDI
EAN/GTIN:
     4052568013066
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Compact Cylinder
Steuerungsmechanismus = Manuell
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 3/2 Bistable
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = HE
Steuertaste/Schalterfarbe = Blau
Betriebsdruck max. = 16 bar
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = ISO8573-1:2010
Betriebstemperatur min. = ISO8573-1:2010°C
Betriebstemperatur max. = ISO8573-1:2010°C
Anzahl der Anschlüsse = 3
Modellnummer = 170682

Die Festo Fußbefestigung für ADN- und AEN-Kompaktzylinder und CLR-Lineardrehvorrichtung mit Größe 25 und 1 - geringe Korrosionsbelastung.Produktgewicht: 90 g.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Manuell
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
3/2 Bistable
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
HE
Steuertaste/Schalterfarbe:
Blau
Betriebsdruck max.:
16 bar
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
ISO8573-1:2010
Betriebstemperatur min.:
ISO8573-1:2010°C
Betriebstemperatur max.:
ISO8573-1:2010°C
Anzahl der Anschlüsse:
3
Modellnummer:
170682
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo steuerventil manuell, wege schieberventil, steuerventile festo, 2022540, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, HEDMIDI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,17*
€ 62,80*
3 Tage
226
€ 5,90*
ab € 61,27*
€ 75,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,38*
€ 76,41*
€ 5,46*
ab € 71,44*
€ 88,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 97,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.