| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022522 Herst.-Nr.: MS6-EE-1/2-V110 EAN/GTIN: 4052568164348 |
| |
|
| | |
| Anschluss-Gewinde = G1/2 Funktion = 3/2 Closed, Monostable Gewindegröße = 1/2 Standardgewinde = G Serie = ms Modellnummer = 529823
Das Festo 2-Wege-Kugelventil hat BHs-Design und ein mechanisches Betätigungselement. Seine Durchflussrichtung ist umkehrbar und verwendet ein Abreißmoment von 5 Nm bei Differenzdruck.Die mittlere Temperatur beträgt -20 bis 150 °C. Weitere Informationen: | | Anschluss-Gewinde: | G1/2 | Funktion: | 3/2 Closed, Monostable | Gewindegröße: | 1/2 | Standardgewinde: | G | Serie: | ms | Modellnummer: | 529823 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, steuerventile festo, wege schieberventil, 2022522, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, MS6EE12V110, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,21* | € 87,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,36* | € 91,71* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,95* | € 95,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,85* | € 97,28* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 88,19* | € 106,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|