Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ms Pneumatik-Steuerventil, manuell, 2/2, G1/4, 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022497
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MS4-DL-1/4-Z
EAN/GTIN:
     4052568085315
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Anschluss-Gewinde = G1/4
Funktion = 2/2
Gewindegröße = 1/4
Standardgewinde = G
Serie = ms
Modellnummer = 529532

Die Festo Pilzdrucktaste für Basisventile wie SV, SVS, SVOS und hat einen Einbaudurchmesser von 22,5 mm mit Schutzart IP40. Seine Farbe ist schwarz und verwendet 14 N Betätigungskraft.Produktgewicht: 20 g.
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Funktion:
2/2
Gewindegröße:
1/4
Standardgewinde:
G
Serie:
ms
Modellnummer:
529532
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo steuerventil manuell, wege ventil, festo wegeventil, 2022497, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, MS4DL14Z, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,19*
€ 47,06*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 41,19*
€ 52,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,01*
€ 68,04*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 56,89*
€ 71,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.