| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022486 Herst.-Nr.: FNC-20 EAN/GTIN: 4052568049270 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 20mm Serie = FNC
Das Festo Handhebelventil verwendet einen manuellen Betätigungselement mit 4/3-Ventilfunktion. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 600 l/min und liefert einen Betriebsdruck von bis zu 0-10 bar. Die Breite beträgt 51 mm. Die Durchflussrichtung ist nicht umkehrbar.Die Umgebungstemperatur beträgt -20 bis 80 °C. Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 20mm | Serie: | FNC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, 2022486, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FNC20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,35* | € 10,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,87* | € 10,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,25* | € 14,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,37* | € 15,58* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,04* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|