Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FNC-20 Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568049270
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537247
EAN/GTIN:
     4052568049270
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Flanschbefestigung FNC-20 Baugröße=20, Basierend auf Norm=ISO 21287, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=141 g
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FNC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Baugröße:
20
Produktgewicht:
|G
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Werkstoff Befestigung:
Stahl | verzinkt
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Weitere Suchbegriffe: FNC-20, Flanschbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,37*
€ 10,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,91*
€ 10,95*
2 Tage
23
€ 8,90*
ab € 11,31*
€ 15,60*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 11,98*
€ 16,48*
€ 8,95*
ab € 16,44*
€ 23,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.