| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021497 Herst.-Nr.: VUVG-S10-T32C-AZT-M5-1T1L EAN/GTIN: 4052568219901 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2x3/2 Closed, Monostable Anschluss-Gewinde = M5 Betätigungsart = Elektrisch Serie = VUVG Montageart = Verteiler
Das Festo Magnetventil ist klein, kompakt und hat eine hohe Durchflussmenge. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und eine mechanische Feder zum Zurücksetzen. Die Ventilgröße beträgt 14 mm und der verwendete Betriebsdruck beträgt bis zu 1,5-10 barDie Umgebungstemperatur beträgt -5 °C bis 60 °C. Aluminiumlegierung für Gehäusematerial Weitere Informationen: | | Funktion: | 2x3/2 Closed, Monostable | Anschluss-Gewinde: | M5 | Betätigungsart: | Elektrisch | Serie: | VUVG | Montageart: | Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 2021497, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VUVGS10T32CAZTM51T1L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,37* | € 65,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,84* | € 66,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,87* | € 75,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,90* | € 120,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|