| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021434 Herst.-Nr.: VL-5/3G-D-1-C EAN/GTIN: 4052568116569 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/3 Closed Betätigungsart = Pneumatisch Serie = VL Montageart = Verteiler
Das Festo Pneumatikventil hat 5/3-Wege-Funktion, Mittelstellung geschlossen. Er verfügt über einen Kolbenschieber mit Struktur und eine mechanische Feder zum Zurücksetzen. Seine Breite beträgt 42 mm und verwendet Betriebsdruck bis -0,9-16 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 1200 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Kolbenschieber Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/3 Closed | Betätigungsart: | Pneumatisch | Serie: | VL | Montageart: | Verteiler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil mittelstellung geschlossen, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil festo, 2021434, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VL53GD1C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,85* | € 99,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,47* | € 118,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 104,76* | € 128,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,34* | € 144,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|