Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSBC 3659470 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021158
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBC-50-40-D3-PPVA-N3
EAN/GTIN:
     4052568272814
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 40mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSBC
Modellnummer = 3659470

Der Festo-ISO-Zylinder DSBC-50-40-D3-PPVA-N3 mit einstellbarer Dämpfung. An beiden Enden. Er hat einen Hub von 40 mm, Kolbendurchmesser von 50 mm, Kolbenstangengewinde M16x1,5, Dämpfung.Er hat einen Hub von 40 mm Kolbendurchmesser: 50 mm Kolbenstangengewinde M16x1,5 Dämpfung. PPV
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSBC
Modellnummer:
3659470
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, 2021158, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSBC5040D3PPVAN3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,47*
€ 92,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,85*
€ 95,00*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,22*
€ 145,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 198,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,77*
€ 236,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.