Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DSBC 3657862 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 63mm / Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021068
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBC-63-40-D3-PPVA-N3
EAN/GTIN:
     4052568272494
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 40mm
Bohrung = 63mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSBC
Modellnummer = 3657862

Der Festo-ISO-Zylinder DSBC-63-40-D3-PPVA-N3 mit einstellbarer Dämpfung. An beiden Enden. Er hat einen Hub von 40 mm, einen Kolbendurchmesser von 63 mm.Er hat einen Hub von 40 mm Kolbendurchmesser 63 mm Kolbenstangengewinde M16x1,5 Dämpfung. PPV
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
63mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSBC
Modellnummer:
3657862
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder dnc-63-320, iso zylinder, iso-zylinder festo, 2021068, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSBC6340D3PPVAN3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,16*
€ 105,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 110,86*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,73*
€ 169,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 188,65*
€ 231,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.