Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components Optischer Drehgeber Encoder, 400 Imulse/U 5 - 12V dc, mit 4 mm Glattschaft, Kabel, Frontplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2020447
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RE30E-400-213-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Impulse pro Umdrehung = 400
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung = 5 - 12V dc
Schaftdurchmesser = 4 mm
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftart = Glatt
Anschlussart = Kabel

Der optische Drehgeber von Copal Electronics gehört zur Serie RE30E und hat eine Auflösung von 400 pro Umdrehung. Es ist das Funktionsprinzip, z. B. wenn das Licht der LED durch den Schlitz der rotierenden Scheibe den Fotosensor betätigt. Der Ausgang des quasi-sinusförmigen Fotosensors wird durch den Spannungskomparator in eine Rechteckwelle geformt und in eine Logikschaltung eingespeist.Wird mit einem Temperaturkompensationsschaltkreis geliefert Es hat ein Nullindexsignal Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 0 °C und 70 °C. Er hat die Schutzart IP40 Sehr wirtschaftlich Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
400
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Versorgungsspannung:
5 - 12V dc
Schaftdurchmesser:
4 mm
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftart:
Glatt
Anschlussart:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber 400 ppr, 2020447, Passive Bauelemente, Drehgeber, Optische Drehgeber, Nidec Components, RE30E4002131, Passive Components, Rotary Encoders, Optical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.