Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2020433
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     MG16B-030-AA-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor nidec
getriebemotor
Versorgungsspannung = 6 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 380 U/min
Schaftdurchmesser = 3mm
Abtriebsdrehmoment max. = 0,02 Nm

Der 6-V-DC-Getriebemotor von Copal Electronics gehört zur Serie MG16B mit einer Nenndrehzahl von bis zu 380 U/min. Das Funktionsprinzip besteht darin, dass ein elektrischer Strom durch den Rotor durch den Kommutator geleitet wird, da er sich im Magnetfeld befindet, er sich dreht und mit dieser Drehkraft der Motor für mechanische Arbeiten verwendet wird.Wird hauptsächlich in folgenden Anwendungen verwendet Zur Betätigung von vorderen Rollläden von Geldautomaten (ATM) Transportmechanismus für Verkaufsautomaten Papierzufuhr in Kopiergeräten Die Gesamtlänge des Motors mit Zahnrad beträgt 49 mm Gewicht: 25 g.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
380 U/min
Schaftdurchmesser:
3mm
Abtriebsdrehmoment max.:
0,02 Nm
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 6v, 2020433, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, Nidec Components, MG16B030AA00, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.