Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 4 Ultra Akkuladegerät für 4 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, C, D/2x 2000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Powerline 4 Ultra Akkuladegerät für 4 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, C, D/2x 2000mA
Ansmann Powerline 4 Ultra Akkuladegerät für 4 Lithium-Ion/NiMH Akkus AA, AAA, C, D/2x 2000mA
Artikel-Nr.:
     108EL-2019788
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0080-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ladende Akkugrößen = AA, AAA, C, D
Akku-Technologie = Lithium-Ion, NiMH
Ladestrom = 2x 2000mA, 3x 1500mA, 4x 500mA/1000mA
Steckertyp = EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = Powerline 4 Ultra
Abmessungen = 109.8 x 170 x 37.5mm

Das Powerline 4 Ultra von ANSMANN ist ein sehr vielseitiges, intelligentes Ladegerät, das sowohl NiMH- als auch zylindrische Lithium-Ionen-Akkus von einem einzigen Gerät unterstützt. Mit wählbaren Ladeprogrammen und Strömen und kompatibel mit Akkus bis D für NiMH oder 32650 für Li-Ion ist dieses Ladegerät das ultimative Ladegerät für einzelne Zellen. Das Ladegerät verfügt außerdem über einen USB-Ladeanschluss zur Unterstützung von Smartphones, Powerbanks und anderen USB-betriebenen Geräten.Die ultimative Ladelösung 1-4-Zellen-Ladung für zylindrische Li-Ion-Zellen und/oder NiMH-Zellen Unterstützt NiMH-Zellen in den Größen AA, AAA, C und D. Unterstützt Li-Ion-Zellen in den Größen 10400 bis 32650 Einzelschacht-Überwachung - unterstützt gleichzeitiges Laden verschiedener Größen Gleichzeitig Wählbare Ladeprogramme - Laden, Entladen und Testen Wählbare Ladeströme - bis zu 2 A Ladung (Abhängig von der Anzahl der eingefügten Zellen) Mehrere Schutzfunktionen für Li-Ion- und NiMH-Laden für garantierte Sicherheit Ladeinformationen auf durchsichtigem LCD-Bildschirm USB-Anschluss: Bis zu 2 A Ausgangsstrom Umfasst EU-Netzteil mit UK-Netzadapter
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA, C, D
Akku-Technologie:
Lithium-Ion, NiMH
Ladestrom:
2x 2000mA, 3x 1500mA, 4x 500mA/1000mA
Steckertyp:
EU, UK
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
Powerline 4 Ultra
Abmessungen:
109.8 x 170 x 37.5mm
Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, aa akku ladegerät ansmann, ladegerät li-ion, ladegerät nimh mignon, 2019788, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Ansmann, 10010080UK, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,08*
€ 84,41*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 75,53*
€ 125,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.