Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Farbsensor, Farbiges Licht, 940 nm, SMD, I2C, 20-Pin, LGA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2018346
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS72652-BLGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor
Sensor-Typ = Farbiges Licht
Spitzen-Wellenlänge = 940 nm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 20
Interface = I2C

Der AMS AG 20-polige Farb- und Lichtsensor verfügt über einen intelligenten 18-Kanal, der eine spektrale Identifikation in einem Bereich von sichtbarem bis NIR bietet. Der Spektralbereich des IT ist in einem Bereich von 410 nm bis 940 nm mit FWHM von 20 nm definiert. Das Gerät verfügt über zwei integrierte LED-Treiber mit programmierbarem Strom und kann für elektronische Shutter zeitgesteuert werden.Digitale UART- oder I__LW_AT__2C-Slave-Schnittstelle ADC mit 16 Bit und digitalem Zugriff Programmierbare LED-Treiber
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Farbiges Licht
Spitzen-Wellenlänge:
940 nm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
20
Interface:
I2C
Weitere Suchbegriffe: 2018346, Halbleiter, Sensor ICs, Farb- und Licht-Sensoren, ams OSRAM, AS72652BLGT, Semiconductors, Colour & Light Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.106,68*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,55334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.197,20*
€ 8.564,668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.172,52*
€ 8.535,2988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.123,14*
€ 8.476,5366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.106,68*
€ 8.456,9492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.