Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Farbsensor, Farbiges Licht, 860 nm, SMD, I2C, 20-Pin, LGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2018345
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS72651-BLGT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor
Sensor-Typ = Farbiges Licht
Spitzen-Wellenlänge = 860 nm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LGA
Pinanzahl = 20
Interface = I2C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Farbiges Licht
Spitzen-Wellenlänge:
860 nm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LGA
Pinanzahl:
20
Interface:
I2C
Weitere Suchbegriffe: 2018345, Halbleiter, Sensor ICs, Farb- und Licht-Sensoren, ams OSRAM, AS72651BLGT, Semiconductors, Colour & Light Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.