Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Starthilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2018052
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     3936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Ausgangsspannung = 12V
Chemie = Bleisäure
Gewicht = 8.38kg

Das leistungsstarke 12-V-Kfz-Boosterpack von SIP verfügt über einen 22-Ah-Akku in einem robusten und Durable Kunststoffgehäuse, das mit einem Netzladegerät geliefert wird. Dieses Modul ist leicht und tragbar und verfügt über robuste Kabel-C/W-Klemmen.700 A Kaltstartrate (CCA) 1600 A maximaler Peak Current 800 mm Kabellänge
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V
Chemie:
Bleisäure
Gewicht:
8.38kg
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, Starthilfe, bleisäure batterie 12v 22ah, blei-säure akku, blei-säure batterie 12v, 2018052, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, SIP, 3936, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Jump Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.