| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2017963 Herst.-Nr.: HAFUHT0020L4AXT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachtes Medium = Luft; Gas Gerätetyp = Digital Durchflussrate min. = 0 l/min Durchflussrate max. = 20 l/min. Versorgungsspannung = 3→ 10 V dc Serie = HAF
Der Honeywell HAF G 3/8-Digital-Luftstromsensor mit Innengewinde und einer Durchflussmenge von 20 SLMP bietet eine digitale Schnittstelle zum Ablesen des Luftstroms über bestimmte volle Durchflussbereiche und kompensierte Temperaturbereiche.Der lineare Ausgang bietet ein intuitiveres Sensorsignal als der Rohausgang von Basis-Luftstromsensoren, was zur Reduzierung von Produktionskosten, Design und Implementierungszeit beitragen kann Hohe Empfindlichkeit bei sehr niedrigen Strömen sorgt für eine schnelle Ansprechzeit bei Beginn oder Beendigung des Durchflusses Weitere Informationen: | | Überwachtes Medium: | Luft; Gas | Gerätetyp: | Digital | Durchflussrate min.: | 0 l/min | Durchflussrate max.: | 20 l/min. | Versorgungsspannung: | 3→ 10 V dc | Serie: | HAF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2017963, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, HAFUHT0020L4AXT, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors |
| | |
| |