Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HAF Luft; Gas Luftstromsensor 5 V dc 1 l/min. → 10 l/min. Typ Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017954
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HAFBLF0200CAAX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
luftstrom-sensoren honeywell
luftstrom sensor
Überwachtes Medium = Luft; Gas
Gerätetyp = Analog
Durchflussrate min. = 1 l/min.
Durchflussrate max. = 10 l/min.
Versorgungsspannung = 5 V dc
Serie = HAF

Der Honeywell HAF 5 V dc analoge Luftstromsensor bietet eine analoge Schnittstelle zum Ablesen des Luftstroms über den angegebenen vollen Skalenfluss und einen kompensierten Temperaturbereich. Die thermisch isolierten Heizungs- und Temperatursensorelemente bieten eine schnelle Reaktion auf Luft- oder Gasströme.Anpassbar für spezifische Bedürfnisse des Endnutzers Die hohe Empfindlichkeit bei sehr niedrigen Strömen ermöglicht es der Anwendung eines Kunden, Vorhandensein oder Fehlen eines Luftstroms zu erkennen
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft; Gas
Gerätetyp:
Analog
Durchflussrate min.:
1 l/min.
Durchflussrate max.:
10 l/min.
Versorgungsspannung:
5 V dc
Serie:
HAF
Weitere Suchbegriffe: 2017954, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, HAFBLF0200CAAX5, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.