| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2017951 Herst.-Nr.: HAFBLF0200C2AX5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachtes Medium = Luft; Gas Gerätetyp = Digital Durchflussrate min. = 1 l/min. Durchflussrate max. = 10 l/min. Versorgungsspannung = 5 V dc Serie = HAF
Der digitale Luftstromsensor HAF von Honeywell mit 5 V dc wurde zur Messung des Massendurchflusses von Luft und anderen nicht korrosiven Gasen entwickelt. Er bietet eine digitale Schnittstelle zum Ablesen des Luftstroms über den angegebenen gesamten Durchflussbereich und Temperaturbereich. Er verfügt über einen digitalen I2C-Ausgang mit 0X29-Adresse.Anpassbar für spezifische Bedürfnisse des Endnutzers Die hohe Empfindlichkeit bei sehr niedrigen Strömen ermöglicht es der Anwendung eines Kunden, Vorhandensein oder Fehlen eines Luftstroms zu erkennen Weitere Informationen: | | Überwachtes Medium: | Luft; Gas | Gerätetyp: | Digital | Durchflussrate min.: | 1 l/min. | Durchflussrate max.: | 10 l/min. | Versorgungsspannung: | 5 V dc | Serie: | HAF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2017951, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Honeywell, HAFBLF0200C2AX5, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors |
| | |
| |