| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2017135 Herst.-Nr.: 2017135 EAN/GTIN: 5059044180617 |
| |
|
| | |
| Serie = CDF12 Aderzahl = 4 Länge = 10m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Kodierung = D Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP67 Isoliermaterial = PE
RS Pro M12 auf gerade 4-polige D-codierte Steckverbinder-Kabelkomponenten, 10 m Die Serie geschirmter D-codierter M12-Steckverbinderkabelkomponenten von RS Pro ist ideal für den Einsatz mit industriellen Sensoren und Automatisierungsgeräten. Dieses Kabel wurde mit einem M12-auf-D-codierten Steckverbinder in einem Durable, geschirmten Kabel mit blauem Kabel entwickelt, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht. Das 10 m lange PUR Cat5e-Kabel ist extrem langlebig, schützt die internen Drähte und ist einfach zu installieren, was es zu einer idealen Lösung macht, wenn eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leistungsstarke RS Pro Kabel wird mit einem M12-auf-D-codierten Steckverbinder geliefert, der mit einer Durable Messing-Kupplungsmutter für sicheres Stecken entwickelt wurde, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht Er ist staubdicht und wasserdicht gemäß IP67 und hat einen Isolationswiderstand von weniger als 100 Megaohm Das 10 m lange PUR-Kabel ist extrem langlebig und daher ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV-Einwirkung oder in Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Er ist schnell und einfach zu installieren, sodass er benutzerfreundlich ist und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Industriekabeln eignet sich am besten für die Erfassung Und Messtechnikanwendungen in industriellen Umgebungen Datenübertragungsrate von bis zu 100 Mbit/s. Erfüllt die Normen IEC 61076-2-101 Anwendungen: Kabelkomponenten für die industrielle Automatisierung sind vielseitige Produkte, die elektrische Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Kabelkomponenten finden sich am häufigsten in: Luft- und Raumfahrt Baumaschinen und Industrietechnik Industrielle Automatisierung und Fertigung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Serie: | CDF12 | Aderzahl: | 4 | Länge: | 10m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Kodierung: | D | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP67 | Isoliermaterial: | PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 2017135, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDF12S4DM12S4D10TUC5SH, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |