Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-2017116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2017116
EAN/GTIN:
     5059044180440
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Serie = CDF12
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = TPEm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = D
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 6.5mm

RS Pro M12 auf gerade 4-polige D-codierte Steckverbinder-Kabelkomponenten, 10 m Die Serie geschirmter D-codierter M12-Steckverbinderkabelkomponenten von RS Pro ist ideal für den Einsatz mit industriellen Sensoren und Automatisierungsgeräten. Dieses Kabel wurde mit einem M12-auf-D-codierten Steckverbinder in einem Durable, geschirmten grünen Kabel entwickelt, das eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht. Das 10 m lange TPE Cat5e-Kabel ist extrem langlebig, schützt die internen Drähte und ist einfach zu installieren, was es zu einer idealen Lösung macht, wenn eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieses leistungsstarke RS Pro Kabel wird mit einem M12-auf-D-codierten Steckverbinder geliefert, der mit einer Durable Messing-Kupplungsmutter für sicheres Stecken entwickelt wurde, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss ermöglicht Er ist staubdicht und wasserdicht gemäß IP67 und hat einen Isolationswiderstand von weniger als 100 Megaohm Das 10 m lange TPE-Kabel ist extrem langlebig und daher ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV-Einwirkung oder in Bereichen, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Er ist schnell und einfach zu installieren, sodass er benutzerfreundlich ist und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Industriekabeln eignet sich am besten für die Erfassung Und Messtechnikanwendungen in industriellen Umgebungen Datenübertragungsrate von bis zu 100 Mbit/s. Erfüllt die Normen IEC 61076-2-101 Anwendungen: Kabelkomponenten für die industrielle Automatisierung sind vielseitige Produkte, die elektrische Energie an Maschinen oder Per
Weitere Informationen:
Serie:
CDF12
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
TPEm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
D
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2017116, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDF12S4DF12S4D10GTC5SH, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.