Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2015427
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3969918
EAN/GTIN:
     4055626272603
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 6
Nennstrom = 30A
Drahtgröße = 24→ 8 AWG
Montagetyp = Wandmontage
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 400 Vmm
Drahtschutz = Ja
Gender = Buchse

Die graue, wandmontierte Ringkabelschuhanschluss-Prüfklemmenleiste PTRE von Phoenix Contact mit 6 Anschlüssen, 57,1 mm Breite, wurde für die strengsten Anforderungen entwickelt, und der Einsatz hochwertiger Materialien sorgt für die Übertragung von Signalströmen, selbst nach mehreren Betätigungen. Terminal 2Platzsparend dank kompakter, modularer Terminal Strips Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem TransformatorkurzschlussDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
6
Nennstrom:
30A
Drahtgröße:
24→ 8 AWG
Montagetyp:
Wandmontage
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
400 Vmm
Drahtschutz:
Ja
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, Trennklemme, trennklemmen phoenix contact, trennklemme, dosenklemme 6pol, 2015427, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3969918, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,02*
€ 72,37*
€ 5,46*
ab € 60,03*
€ 75,19*
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 77,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,9974*
€ 80,1374*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 134,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3069927
ab € 6,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,623*
Zubehör
Phoenix Contact
3069058
ab € 2,049*
Zubehör
Phoenix Contact
3069314
ab € 4,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5585*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4308*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,119*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3892*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3764*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.