Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FAME 2 Polyamid Verbindungsklemme, Klemmanschluss 14-polig, Raster 8.2mm 20→ 8 AWG / 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014946
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069437
EAN/GTIN:
     4046356907729
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 14
Nennstrom = 30A
Drahtgröße = 20→ 8 AWG
Anschlussart = Einstecken
Montagetyp = Wandmontage
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 400 V
Drahtschutz = Ja
Gender = Buchse

Die graue PTWE-Prüfklemmenleiste von Phoenix Contact Terminal mit 14 Anschlüssen, 90,2 mm Breite und VDE-codiertem B7 wurde für die strengsten Anforderungen entwickelt, und der Einsatz hochwertiger Materialien sorgt für die Übertragung von Signalströmen, selbst nach mehreren Betätigungen.Platzsparend dank kompakter, modularer Terminal Strips Maximale Sicherheit mit voreilendem und automatischem TransformatorkurzschlussDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
14
Nennstrom:
30A
Drahtgröße:
20→ 8 AWG
Anschlussart:
Einstecken
Montagetyp:
Wandmontage
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
400 V
Drahtschutz:
Ja
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, trennklemmen phoenix contact, trennklemme, 2014946, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3069437, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,84*
€ 110,64*
€ 5,46*
ab € 95,76*
€ 113,11*
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 117,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,2645*
€ 121,9845*
Lager 108
Frei Haus
ab € 174,17*
€ 206,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3059139
ab € 14,573*
Zubehör
Phoenix Contact
3069057
ab € 1,982*
Zubehör
Phoenix Contact
3069498
ab € 24,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5385*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,4108*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,079*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3892*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,3564*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
3208090
ab € 13,78*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.