Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiterklemme, 3-polig, Steckverbinder-Anschluss, 24→ 16 AWG, 1.5mm², Grün/Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014940
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050060
EAN/GTIN:
     4017918975777
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Drahtgröße = 24→ 16 AWG
Kabelquerschnitt = 1.5mm²
Farbe = Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe = 3
Anschlussart = Steckverbinder
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx

Der modulare Anschlussklemmenblock Phoenix Contact Ground Terminal verfügt über eine schnelle und Schraubverbindungsmethode und Drahtgröße 24-16.Schnellverbindungsmethode Montage NS 35/7,5, NS 35/15Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
24→ 16 AWG
Kabelquerschnitt:
1.5mm²
Farbe:
Grün/Gelb
Anzahl der Auslässe:
3
Anschlussart:
Steckverbinder
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, 2014940, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3050060, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,68*
€ 3,25*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8622*
€ 3,4522*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97739*
€ 3,55739*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9858*
€ 3,5658*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 255,82*
€ 303,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 303,48*
€ 361,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,29*
€ 345,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 275,25*
€ 327,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 270,97*
€ 322,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 262,79*
€ 312,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 255,82*
€ 304,43
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 5,1164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206296
ab € 0,2972*
Zubehör
Phoenix Contact
3206212
ab € 0,3382*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.