Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013781
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017454
EAN/GTIN:
     4055626500645
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmenverbinder
Stiftleiste
phönix contact durchgangsklemme gra...
Nennstrom = 41A
Drahtgröße = 20→ 8 AWG
Anschlussart = Einstecken
Betriebsspannung = 1 kV
Farbe = Grau

Der Phoenix Contact Pick-off Terminal Block verfügt über eine Steckanschlussmethode und Drahtgröße 20-8.Steckanschlusstechnik Nom. Spannung: 1000 V Nom. Strom: 41 ADieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
41A
Drahtgröße:
20→ 8 AWG
Anschlussart:
Einstecken
Betriebsspannung:
1 kV
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme phoenix contact, durchgangsklemme, 2013781, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1017454, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,065*
€ 4,135*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,262*
€ 4,372*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,403*
€ 4,563*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5292*
€ 4,7292*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 60,41*
€ 77,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,29*
€ 86,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,14*
€ 79,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 65,26*
€ 77,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,041* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049505
ab € 8,104*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5485*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2912*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,80973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 2,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7814*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.