Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme 41A, 5-polig AGK PT 4X6/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgriffklemme 41A, 5-polig AGK PT 4X6/M12
Abgriffklemme 41A, 5-polig AGK PT 4X6/M12
Artikel-Nr.:
     6012C-88251158
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017454
EAN/GTIN:
     4055626500645
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmenverbinder
phönix contact durchgangsklemme gra...
durchgangsklemme phoenix contact

Abgriffklemme 41A, 5-polig AGK PT 4X6/M12

Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Bolzenanschluss, 1. Etage, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,055*
€ 4,085*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,252*
€ 4,342*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,393*
€ 4,513*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5192*
€ 4,6692*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,53*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,513*
€ 5,37047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,353*
€ 5,18007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,013*
€ 4,77547
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,393*
€ 4,03767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049505
ab € 8,094*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,7945*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7714*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.