Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade HAPPY Unisex Medizinische Clogs Grau, Weiß, Größe 42/43 / UK 8, EN20345 OB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade HAPPY Unisex Medizinische Clogs Grau, Weiß, Größe 42/43 / UK 8, EN20345 OB
Parade HAPPY Unisex Medizinische Clogs Grau, Weiß, Größe 42/43 / UK 8, EN20345 OB
Parade HAPPY Unisex Medizinische Clogs Grau, Weiß, Größe 42/43 / UK 8, EN20345 OB
Parade HAPPY Unisex Medizinische Clogs Grau, Weiß, Größe 42/43 / UK 8, EN20345 OB
Artikel-Nr.:
     108EL-2012913
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07HAPPY 98 90 SABOTS TRAVAIL COULEUR GRIS PT42/43
EAN/GTIN:
     3371820269623
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
Sicherheits-Clogs
Serie = HAPPY
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42/43
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 10
Farbe = Grau, Weiß
Zehenschutzkappe = Nein
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = OB
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 27,5

Die für medizinische und Kindergärten konzipierten Paradestämme bestehen aus Hartgummi. Diese Clogs sind leicht und modisch mit farbenfrohem Look.Rutschhemmende Sohle Antistatisch
Weitere Informationen:
Serie:
HAPPY
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42/43
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
10
Farbe:
Grau, Weiß
Zehenschutzkappe:
Nein
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
OB
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
27,5
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, clog grau, sicherheits clogs, 2012913, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsschuhe, Parade, 07HAPPY9890SABOTSTRAVAILCOULEURGRISPT4243, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,66*
€ 57,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,68*
€ 56,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.